トンボ鉛筆
油性ボールペン替芯
リポーター用替えインク0.7mmボールパック入り。
用途
濃く滑らかな書き味
入数
1本
材質
ステンテスチップ
幅(mm)
3
高さ(mm)
88
質量(g)
1
奥行(mm)
3
先端ボール径(mm)
0.7
商品タイプ
替芯
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※筆記以外に使用しないでください。
※ペン先を上向きにしての筆記は避けてください。インク漏れの原因になります。
※携帯する時は、必ずペン先を収納してください。衣類を汚す原因になります。
※幼児の手の届かないところに置いてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
先端ボール径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24757399
FCR-162A
黒
0.7
¥
60
¥
56
¥
62
(税込)
当日出荷
24757408
FCR-162B
赤
0.7
¥
60
¥
56
¥
62
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください