曜日別特売

ゲルインキボールペン Juice(ジュース) 6色セット

ゲルインキボールペン Juice(ジュース) 6色セット - パイロットゲルインキボールペン Juice(ジュース) 6色セット - パイロットゲルインキボールペン Juice(ジュース) 6色セット - パイロットゲルインキボールペン Juice(ジュース) 6色セット - パイロットゲルインキボールペン Juice(ジュース) 6色セット - パイロットゲルインキボールペン Juice(ジュース) 6色セット - パイロット
(2件のレビュー)

勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。
ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い!
色んなシーンであなたの生活を彩ります。

用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式全長(mm)143径(Φmm)(最大)10.3シリーズジュースインク水性顔料ゲルインキ入数6本色数6色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(6色)
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
芯色
線の太さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24757654LJU60UF-6C0.38BP(ベビーピンク)、O(オレンジ)、AO(アプリコットオレンジ)、AG(アップルグリーン)、LB(ライトブルー)、GR(グレープ)超極細
600
499
549(税込)
当日出荷
24757663LJU60EF-6C0.5BP(ベビーピンク)、O(オレンジ)、AO(アプリコットオレンジ)、AG(アップルグリーン)、LB(ライトブルー)、GR(グレープ)極細
600
499
549(税込)
当日出荷
24757679LJU60EF-6CP0.5W(ホワイト)、PY(パステルイエロー)、PG(パステルグリーン)、PL(パステルブルー)、PV(パステルバイオレット)、PP(パステルピンク)極細
600
499
549(税込)
当日出荷
24757688LJU60EF-6CM0.5GD(ゴールド)、S(シルバー)、MP(メタリックピンク)、MG(メタリックグリーン)、ML(メタリックブルー)、MV(メタリックバイオレット)極細
600
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24757679
2022-11-15
用途: 事務作業時

とてもかわいい色が揃っていますが少しインクが薄いと感じる色もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 24757663
2022-02-24
用途: 工場の現場に送る書面
Divertimento製造業

現場の方が作業時 しっかり読み取れるように
濃くてハッキリした文字を記入する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする