シャープペンシル ドクターグリップG-スペック フラッシュカラーシリーズ

シャープペンシル ドクターグリップG-スペック フラッシュカラーシリーズ - パイロットシャープペンシル ドクターグリップG-スペック フラッシュカラーシリーズ - パイロットシャープペンシル ドクターグリップG-スペック フラッシュカラーシリーズ - パイロットシャープペンシル ドクターグリップG-スペック フラッシュカラーシリーズ - パイロットシャープペンシル ドクターグリップG-スペック フラッシュカラーシリーズ - パイロットシャープペンシル ドクターグリップG-スペック フラッシュカラーシリーズ - パイロットシャープペンシル ドクターグリップG-スペック フラッシュカラーシリーズ - パイロット

発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。
東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。
重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。
外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。
また、表面 のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレメカを搭載。
振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。

用途紙への筆記芯径(mm)0.5全長(mm)142種類シャープペンシル径(Φmm)(最大)14.2方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコンラバー替芯HERF-10内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24757968HDGS-60R-FBフラッシュブラック
700
599
659(税込)
当日出荷
24757977HDGS-60R-FLフラッシュブルー
700
599
659(税込)
当日出荷
24757995HDGS-60R-FRフラッシュレッド
700
599
659(税込)
当日出荷
24758004HDGS-60R-FWフラッシュホワイト
700
599
659(税込)
当日出荷
24757986HDGS-60R-FPフラッシュピンク
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする