パイロット
フリクションボール2ビズ用 替芯
フリクションボール3ビズ、フリクションボール2ビズ用替え芯
用途
設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
全長(mm)
87.5
径(Φmm)
(最大)3.6
適合本体シリーズ名
フリクションボール2ビズ、フリクションボール3ビズ
先端ボール径(mm)
0.38
入数
2本
商品タイプ
替芯
線の太さ
超極細
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24758494
LFTRF40UF-2B
1セット(2本)
ブラック
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
24758503
LFTRF40UF-2C
1セット(2色)
ブラック&レッド
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
24758519
LFTRF40UF-2L
1セット(2本)
ブルー
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
24758528
LFTRF40UF-2R
1セット(2本)
レッド
¥
400
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください