曜日別特売

フリクションライトセット

フリクションライトセット - パイロットフリクションライトセット - パイロットフリクションライトセット - パイロット
(10件のレビュー)

フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。
「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できる!
なので参考書やノートにも気軽にマークできます。蛍光色素を用いた新開発の「蛍光フリクションインキ」を搭載。
このインキは、ボディ後部の専用ラバーで擦ることで発生する摩擦熱により消色設定温度に達し、インキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。
消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。
また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。
消した箇所での繰り返し筆記が可能です。筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、タイプシングル全長(mm)139種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12.6線幅(mm)3.3インクフリクションインキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 109
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24758607SFL-60SL-6C1セット(6色)6色セット(ピンク・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー・バイオレット)
720
619
681(税込)
当日出荷
24758589SFL-30SL-3C1セット(3色)3色セット(ピンク・イエロー・グリーン)
360
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: 工程管理での文字の強調
製造業

色も濃くハッキリしていて書きやすい。何より消せるので非常に便利!

対象商品 : 24758607
2023-08-24
用途: 書類確認用で使用
上代工業株式会社製造業

蛍光ペンでマークを入れてチェック漏れ無くそうと作業に使ってましたが、時々間違えて消せると良いと思ってましたが、消せる蛍光ペンが有ると発見し、即購入しました。

対象商品 : 24758607
2023-03-28
用途: 書類チェック時

蛍光ペンでも消せるというのにまず驚きです
よくチェック箇所を間違えてまたやり直すということがあったのですが
これを使用するようになりそれがなくなりました。

対象商品 : 24758589
2022-09-09
用途: 重点チェック
大塚産業株式会社

資料を読み込んだり、重要な個所にチェックをしたりと、今までのペンと違い消せるのが良いですね。

対象商品 : 24758589
2021-12-08
用途: フリクションのマーカーでハイライトするのに使う。
教育・研究機関

フリクションのボールペンを愛用していて、ラインマーカーもフリクションを使うようになりました。こすると消えるので便利です。

対象商品 : 24758607
2021-03-03
用途: 地図のマーク入れ
山内真人サービス業

やっぱ消せるのがいいよね。白地図上にマークしているので書き直しや同じ場所の色変化を消して上書きできるので重宝しています。

対象商品 : 24758607
2020-05-27
用途: 縫製の下書きペンがわりに
その他業種

筆記具としての用途はもちろんですが、布製品を作る際に気兼ねなく書ける下書きペンとして重宝してます。

対象商品 : 24758607
2020-02-06
用途: 卒業記念品として
教育・研究機関

蛍光ペンを消せるという商品に驚いています。卒業生も喜んでいました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする