曜日別特売

油性ボールペン ドクターグリップG-スペック フラッシュカラーシリーズ

油性ボールペン ドクターグリップG-スペック フラッシュカラーシリーズ - パイロット油性ボールペン ドクターグリップG-スペック フラッシュカラーシリーズ - パイロット油性ボールペン ドクターグリップG-スペック フラッシュカラーシリーズ - パイロット
(1件のレビュー)

発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。
東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。
重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。
外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。
また、表面 のさらっとした手触りも特長です。
なめらかインクの【アクロインキ】を搭載し、書き味にもこだわった筆記ヘビーユーザーへの1本!

用途紙への筆記インク色方式ノック式替芯BRFN-10F全長(mm)138先端ボール径(mm)0.7インクアクロインキ(油性)色数単色商品タイプ本体線の太さ細字内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(グリップ)
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24758747BDGS-60R-FBシリコーンラバーフラッシュブラック
700
649
714(税込)
当日出荷
24758756BDGS-60R-FLシリコーンラバーフラッシュブルー
700
649
714(税込)
当日出荷
24758765BDGS-60R-FRシリコーンラバーフラッシュレッド
700
649
714(税込)
当日出荷
24758774BDGS-60R-FWシリコーンラバーフラッシュホワイト
700
取扱い終了
28627209BDGS-60R-FPシリコンラバーフラッシュピンク
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 書類作成する時
株式会社松泉解体建設業・工事業

すらすらと軽い書き味なめらな筆運びで、綺麗に書ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする