曜日別特売

ビクーニャEX

ビクーニャEX - ぺんてるビクーニャEX - ぺんてるビクーニャEX - ぺんてる

なめらか油性ボールペンインキ「ビクーニャインキ」を搭載
ボール径0.7mm(細字)黒・赤のボールペンとシャープペンシル0.5mmを内蔵した多機能ボールペン。
回転繰り出し式(ロータリー式セレクト機構)を採用しており、ボールペン⇔シャープペンの切替が簡単に行えます。
手帳のペンホルダーにもスッキリ納まるスリム軸。

インク色黒・赤方式回転繰り出し式芯径(mm)0.5先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数2色+シャープペン色(軸)パールホワイト商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24758923XBXW1375W
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする