曜日別特売

エナージェル多機能ペン2+S 0.5

エナージェル多機能ペン2+S 0.5 - ぺんてるエナージェル多機能ペン2+S 0.5 - ぺんてるエナージェル多機能ペン2+S 0.5 - ぺんてるエナージェル多機能ペン2+S 0.5 - ぺんてるエナージェル多機能ペン2+S 0.5 - ぺんてるエナージェル多機能ペン2+S 0.5 - ぺんてるエナージェル多機能ペン2+S 0.5 - ぺんてる

エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。
スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。
紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。

インク色黒・赤方式ノック式芯径(mm)0.5先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24759018XBLW355Nダークグレー
600
499
549(税込)
当日出荷
24759027XBLW355Aブラック
600
499
549(税込)
当日出荷
24759036XBLW355Wホワイト
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ENERGEL(エナージェル)シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする