ぺんてる
ドットイーボール
ノック式ボールペン ドットイーボール0.7(パック入り)
ペン先の近くを持つ方でも指にフィットします。
.e-ballは、従来のノック式ボールペンリフィルに比べ、インキ量がアップしたロング芯を採用。
シリーズ
ドットイーボール
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
16 112 058
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
色(軸)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24759106
XBK127-5
1パック(5本)
黒
黒
5
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
24759657
XBK127-A
1本
黒
黒
1
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
5日以内出荷
24759666
XBK127-B
1本
赤
赤
1
¥
100
¥
90
¥
99
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください