ぺんてる
グラフギア1000 シャープ(パック入り)
HB・H・B・2Bの硬度を表示できる、芯硬度表示窓。
後端ノックを押すことでペン先が突出。
クリップを開くことでペン先が収納される、安心設計のシャープペン。
方式
ノック式
芯硬度
HB
色(本体)
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24759228
XPG1013
0.3
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
24759237
XPG1015
0.5
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グラフギア1000
参考になった