エナージェル3色ボールペン 0.5

エナージェル3色ボールペン 0.5 - ぺんてるエナージェル3色ボールペン 0.5 - ぺんてるエナージェル3色ボールペン 0.5 - ぺんてるエナージェル3色ボールペン 0.5 - ぺんてるエナージェル3色ボールペン 0.5 - ぺんてるエナージェル3色ボールペン 0.5 - ぺんてるエナージェル3色ボールペン 0.5 - ぺんてるエナージェル3色ボールペン 0.5 - ぺんてる
(1件のレビュー)

ビジネスにストレスを感じさせないなめらかな書き味。
事務用品とは一線を画したシックなデザイン。
エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。
スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。
紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。
この商品はパッケージ販売仕様です。

インク色黒・赤・青方式ノック式仕様ニードルチップ材質前軸:再生PC、軸・スライダー・基部付スライダー・ノック:PC、クリップ:鉄、グリップ:エラストマー寸法(mm)16×15×149質量(g)13先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ色数3色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24760917BLC35Nダークグレー
500
399
439(税込)
当日出荷
24760926BLC35Cダークブルー
500
399
439(税込)
当日出荷
24760935BLC35Aブラック
500
399
439(税込)
当日出荷
24760944BLC35Wホワイト
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ENERGEL(エナージェル)シリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24760926
2020-08-01
用途: 書類作成
教育・研究機関

なめらか、書きやすいです。
インクもクッキリ、ハッキリ。
良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする