ぺんてる
ビクーニャ フィール
フィール feel 0.7 黒 5本パック
(2件のレビュー)
セット内容
黒×5本
シリーズ
ビクーニャ フィール
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
15 112 019
入数(本)
5
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24760969
XBXB117-A5
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
Feel(フィール)
参考になった