ぺんてる
はがきサインペン
水に流れない耐水性インキでハガキ・手紙などのあて名書きに最適。
ペン先はサインペンと同じ素材を使用しています。
インク色
黒
材質
軸・キャップ:PP、ペン先:アクリル繊維、先金:真鍮、尾栓:PE
タイプ
シングル
適合規格
ISO規格(キャップ安全性)
線幅(mm)
0.8
機構
キャップ式
インク
水性顔料
アズワン品番
65-0386-48
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24761039
XST150A1
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください