レイメイ藤井
クロスペーパーノートパッド(A5)
ビジネスツールにこだわりと機能を。
ノーともレポート用紙も装着可能。
サイズ
A5
付属品
NT253(6mm罫ドット方眼ノート/80ページ)
材質
表地:クロスペーパー、裏地:ポリエステル
質量(g)
246
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
164×12×221
罫
6mm罫ドット方眼ノート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24761468
ZVP203B
ブラック
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24761477
ZVP203K
ネイビー
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24761486
ZVP203R
レッド
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください