クロスペーパーノートパッド(B5)

クロスペーパーノートパッド(B5) - レイメイ藤井クロスペーパーノートパッド(B5) - レイメイ藤井クロスペーパーノートパッド(B5) - レイメイ藤井

高級感ある再生皮革でスマートなビジネスシーンに。
ノートもレポート用紙も装着可能。

サイズB5付属品NT253(6mm罫ドット方眼ノート/80ページ)材質(本体)再生皮革質量(g)551寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×19×2796mm罫ドット方眼ノートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24761495ZVP233Bブラック
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
24761504ZVP233Kネイビー
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
24761513ZVP233Rレッド
3,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする