呉竹
写経用紙セット
心の安らぎ、精神修養、大願成就、楷書の訓練…。
慌ただしい日々の生活の中で、写経を行ずる一時をお楽しみください。
折り目のない写経用紙。
写経用紙(白)20枚、お手本1枚、罫線入り下敷き(紙製)1枚入。
仕様
折り目なし
セット内容
写経用紙/お手本/罫線入り下敷き
材質
写経用紙:紙/お手本:紙/罫線入り下敷き:紙/台紙:紙/個袋:PP
寸法(mm)
470×280×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24761583
LA26-59
¥
1,200
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください