曜日別特売

ユニ・ポスカ ラメ入り 極細

ユニ・ポスカ ラメ入り 極細 - uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ ラメ入り 極細 - uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ ラメ入り 極細 - uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ ラメ入り 極細 - uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ ラメ入り 極細 - uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ ラメ入り 極細 - uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ ラメ入り 極細 - uni(三菱鉛筆)

ポスターカラーのような鮮やかな発色。手帳や写真で遊べる0.7mmの極細タイプ。
不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。
ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。

線の太さ極細タイプシングル線幅(mm)0.7インク水性顔料商品タイプ使い切り本体内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線幅(mm)
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24761705PC1ML.40.7オレンジ
250
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
24761714PC1ML.60.7グリーン
250
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
24761723PC1ML.120.7バイオレット
250
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
24761739PC1ML.130.7ピンク
250
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
24761748PC1ML.330.7ブルー
250
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
24761757PC1ML.80.7ライトブルー
250
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
24761766PC1ML.150.7レッド
250
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする