スタイルフィット ゲルインクボールペンリフィル 0.38mm

スタイルフィット ゲルインクボールペンリフィル 0.38mm - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット ゲルインクボールペンリフィル 0.38mm - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット ゲルインクボールペンリフィル 0.38mm - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット ゲルインクボールペンリフィル 0.38mm - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット ゲルインクボールペンリフィル 0.38mm - uni(三菱鉛筆)

自分にあった機能とスタイリングが選べます。ホルダーとリフィルを組合せて、自分にあったペンが作れます。ホルダーは単色・3色・4色・5色タイプから選べます。リフィルはゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープから選べます。

適合本体シリーズ名スタイルフィット先端ボール径(mm)0.38インクゲルインク入数1本商品タイプリフィル内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24761906UMR129DS38.4オレンジ
120
97
107(税込)
3日以内出荷
返品不可
24761924UMR129DS38.33ブルー
120
97
107(税込)
当日出荷
24761949UMR129DS38.48スカイブルー
120
97
107(税込)
3日以内出荷
返品不可
24761958UMR129DS38.68ベビーピンク
120
97
107(税込)
3日以内出荷
返品不可
24761967UMR129DS38.5ライムグリーン
120
97
107(税込)
当日出荷
24761915UMR129DS38.24ブラック
120
取扱い終了
24761933UMR129DS38.15レッド
120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スタイルフィットPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする