曜日別特売

ジェットストリーム Fシリーズ 3機能ペン

ジェットストリーム Fシリーズ 3機能ペン - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム Fシリーズ 3機能ペン - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム Fシリーズ 3機能ペン - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム Fシリーズ 3機能ペン - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

インク色黒・赤方式回転式芯径(mm)0.5先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24762518MSXE370105.25シャンパンゴールド
700
599
659(税込)
当日出荷
24762527MSXE370105.13シュガーピンク
700
599
659(税込)
当日出荷
24762536MSXE370105.24ルミナスブラック
700
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 作業場でのメモ書き、書類のサイン

従来、ジェットストリーム2&1 を使っていて、作業中に物を抱えた時にポケットに差しているペン本体が割れて使えなくなるたびに買い替えて使っていた。
今回、回転式のペンが欲しくてジェットストリームFシリーズを購入したが、
2&1も、Fシリーズも、ボールペンについては、とても滑らかに筆記出来て、かすれることもなく、文字も濃くて見やすく満足だが、シャープペンはどちらのペンも、芯送り出し部分の中ですぐ折れてしまい、あまり使い物にならない。
他メーカーの多機能ペンでは、こんなにすぐにシャープ芯が折れることがないので三菱鉛筆さんに改善を望む。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品 : 24762518
2024-03-27
用途: バッグに常備
Hide-Out

家内用です。
2&1以上は太くなり使いづらい。
高価なタイプは見た目は良くなるが重くなる。
その不満を全て解消できたのがこのタイプになるみたいです。
このモデル:12g
手持ちの他の2&1:15g
でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする