ジェットストリームプライム 3色ボールペン 0.5

ジェットストリームプライム 3色ボールペン 0.5 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリームプライム 3色ボールペン 0.5 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリームプライム 3色ボールペン 0.5 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリームプライム 3色ボールペン 0.5 - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

インク色黒・赤・青方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数3色商品タイプ本体線の太さ極細内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24762554SXE3300005.51ライトピンク
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24762597SXE3300005D.9ダークネイビー
3,000
取扱い終了
代替品有
24762606SXE3300005D65ダークボルドー
3,000
取扱い終了
代替品有
24762545SXE3300005.13ピンク
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24762597SXE3300005D.965311465SXE3350005D.9SXE3300005D.9 ジェットストリームプライム 3色  0.5mm  SXE3-3500-05 uni(三菱鉛筆) 65311465ジェットストリームプライム 3色 0.5mm SXE3-3500-05uni(三菱鉛筆)1本
3,198
欠品中
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24762606SXE3300005D6565311447SXE3350005.45SXE3300005D65 ジェットストリームプライム 3色  0.5mm  SXE3-3500-05 uni(三菱鉛筆) 65311447ジェットストリームプライム 3色 0.5mm SXE3-3500-05uni(三菱鉛筆)1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24762597
2020-08-31
用途: 事務作業に
不動産業

ジェットストリームプライムのシリーズは書き心地最高です。これを使い始めると、他のペンには戻れません。3色ボールペンなのに、すべて同じ色で、上部に目立たないよう色の目印がついているのがちょっと使い辛いですが、デザインを邪魔せず良いと思うので、慣れていこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする