曜日別特売

ジェットストリーム2&1 ・ 0.5mm

ジェットストリーム2&1 ・ 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム2&1 ・ 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム2&1 ・ 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム2&1 ・ 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム2&1 ・ 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム2&1 ・ 0.5mm - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム2&1 ・ 0.5mm - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

インク色黒・赤方式ノック式芯径(mm)0.5先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24762667MSXE350005.4665-0383-94アイボリー
500
479
527(税込)
当日出荷
24762676MSXE350005.965-0383-88ネイビー
500
479
527(税込)
当日出荷
24762685MSXE350005.2465-0364-23
500
479
527(税込)
当日出荷
24762694MSXE350005.1565-0383-91
500
479
527(税込)
当日出荷
24762703MSXE350005.165-0364-22
500
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24762685
2021-06-06
用途: 職場での使用

以前使用していた他社のジェルタイプと違い、乾きが早くにじみが無く、細い線が書けるため、使いやすく仕事がはかどります。

対象商品 : 24762676
2020-09-23
用途: 商談や現場での打合せ時

弊社営業マンが取引先の業者様より販促品として頂戴したのが最初の出会いです。ジェットストリームの使い心地の良さは周知のとおりですが、商談や現場打合せに黒・赤を持ち替えるのも煩わしくましてシャープペンシルをや!のところ、かの営業マンはこの2&1をえらく気に入ったようです。そろそろインクもなくなりそうで同じものを探していたところ、モノタロウさんにあって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする