曜日別特売

ユニボールシグノ替芯 UMR-83E

ユニボールシグノ替芯 UMR-83E - uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ替芯 UMR-83E - uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ替芯 UMR-83E - uni(三菱鉛筆)
(4件のレビュー)

ゲルインクボールペン替芯。

適合UMN-307、UMN-115N、UMN-515、UMN-103/105/105EW全長(mm)112質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノ307単色方式ノック式最大径(Φmm)6.2先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24762859UMR83E.24
80
66
73(税込)
当日出荷
15448940UMR83E.33
80
69
76(税込)
当日出荷
24762868UMR83E.15
80
66
73(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24762859
2024-04-17
用途: 書き物をするときは常に使っています
有限会社エムエス工業建設業・工事業

リピート中です。スラスラ、ストレスなく書き心地もいいので愛用しています。

2022-09-04
用途: 全ての文字アイディアラフなど
教育・研究機関

今迄で最高のノンストレスのペン、最期までインクを使い切って何回も替え芯いれるのはこのペンだけ 全てのノートスケッチメモなどにセットしておきたい 家族も使うのでいつの間にかなくなる ありがとうございます

対象商品 : 24762859
2021-11-18
用途: 事務
製造業

このペンは書きやすく何度も束でリピ買いしてます
毎日事務で納品書等書いていると色々なペンを使用しますが私はこれが一番書きやすい

対象商品 : 24762859
2021-05-15
用途: 手帳に記入する時
MM企画不動産業

強い力をいれずともインクがよく出て書きやすい また買いたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする