uni(三菱鉛筆)
スタイルフィット
スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.28mm
自分にあった機能とスタイリングが選べます。スリムなボディなので、ペンケースに入れてもかさばりません。
耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しています。
シリーズ
スタイルフィット
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.28
インク
顔料インク
入数
1本
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24762947
UMN13928.4
オレンジ
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24762956
UMN13928.6
グリーン
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
24762965
UMN13928.69
ゴールデンイエロー
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24762974
UMN13928.48
スカイブルー
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24762983
UMN13928.12
バイオレット
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24762999
UMN13928.13
ピンク
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763008
UMN13928.22
ブラウンブラック
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763017
UMN13928.24
ブラック
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
24763026
UMN13928.33
ブルー
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
24763035
UMN13928.64
ブルーブラック
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
24763044
UMN13928.68
ベビーピンク
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763053
UMN13928.38
マンダリンオレンジ
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24763069
UMN13928.8
ライトブルー
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763078
UMN13928.5
ライムグリーン
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763087
UMN13928.15
レッド
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
24763096
UMN13928.66
ローズピンク
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スタイルフィットPV
参考になった