曜日別特売

スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.38mm

スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.38mm - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.38mm - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.38mm - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.38mm - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.38mm - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.38mm - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.38mm - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.38mm - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)

自分にあった機能とスタイリングが選べます。スリムなボディなので、ペンケースに入れてもかさばりません。
耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しています。字幅は、0.28mm・0.38mm・0.5mmから選べます。

シリーズスタイルフィット方式ノック式先端ボール径(mm)0.38インク顔料インク入数1本商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24763105UMN13938.4オレンジ
130
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763114UMN13938.6グリーン
130
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
24763123UMN13938.69ゴールデンイエロー
130
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763139UMN13938.48スカイブルー
130
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763148UMN13938.12バイオレット
130
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
24763157UMN13938.13ピンク
130
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763166UMN13938.22ブラウンブラック
130
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763175UMN13938.24ブラック
130
129
142(税込)
当日出荷
24763184UMN13938.33ブルー
130
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
24763193UMN13938.64ブルーブラック
130
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763209UMN13938.68ベビーピンク
130
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763218UMN13938.38マンダリンオレンジ
130
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
24763227UMN13938.8ライトブルー
130
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763236UMN13938.5ライムグリーン
130
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763245UMN13938.15レッド
130
129
142(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763254UMN13938.66ローズピンク
130
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スタイルフィットPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24763227
2023-02-21
用途: メモを取るのに使う
不動産業

細身でかさばらず、見た目もシンプルで清潔な感じがする。

対象商品 : 24763175
2023-02-21
用途: メモをとるのに使う
不動産業

リフィルが入っているので、ボディとリフィルを別々に買わなくて済むのがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする