曜日別特売

スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.5mm

スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.5mm - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.5mm - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.5mm - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.5mm - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.5mm - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.5mm - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.5mm - uni(三菱鉛筆)スタイルフィット ゲルインクボールペン ノック式(リフィル入) 0.5mm - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

自分にあった機能とスタイリングが選べます。スリムなボディなので、ペンケースに入れてもかさばりません。
耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しています。字幅は、0.28mm・0.38mm・0.5mmから選べます。

シリーズスタイルフィット方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インク顔料インク入数1本商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24763263UMN13905.4オレンジ
130
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763279UMN13905.6グリーン
130
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763288UMN13905.69ゴールデンイエロー
130
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763297UMN13905.48スカイブルー
130
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763306UMN13905.12バイオレット
130
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763315UMN13905.13ピンク
130
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763324UMN13905.22ブラウンブラック
130
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763333UMN13905.24ブラック
130
119
131(税込)
当日出荷
24763349UMN13905.33ブルー
130
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763358UMN13905.64ブルーブラック
130
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763367UMN13905.68ベビーピンク
130
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763376UMN13905.38マンダリンオレンジ
130
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763385UMN13905.8ライトブルー
130
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763394UMN13905.5ライムグリーン
130
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763403UMN13905.15レッド
130
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
24763419UMN13905.66ローズピンク
130
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スタイルフィットPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24763333
2023-12-18
用途: 整備記録
農・林・水産業

トラクターの整備記録を記入する時に使用、ゲルインクなので、滑らかな書き心地、ちょっと残念なのは、ゲルインクの消費が多く、割と早くなくなり、書けなくなること、交換用のインクをあらかじめ用意しておかないとダメなところかな、だから星四つ、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする