曜日別特売

ピュアモルト(オークウッド・プレミアム・エディション) 4機能ペン

ピュアモルト(オークウッド・プレミアム・エディション) 4機能ペン - uni(三菱鉛筆)ピュアモルト(オークウッド・プレミアム・エディション) 4機能ペン - uni(三菱鉛筆)

時に刻まれた風格、樽からペンに生まれ変わる。
ウィスキーの樽材として使われたオーク材。
何十年にもわたりじっくり原酒を熟成させ、自らも風合い豊かに成熟したその材を、丁寧に削りだしてナチュラルな一本の軸に仕上げました。

インク色黒・赤・青方式回転式芯径(mm)0.5先端ボール径(mm)0.7インクジェットストリームインク色数3色+シャープペングリーン購入法適合色(軸)オークウッド・プレミアム・エディション商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※天然素材を使用しているため、本商品と木目や色味等が若干異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24763595MSE4-5025
5,500
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする