曜日別特売

消せるノック式ボールペン ユニボール R:E 0.5mm

消せるノック式ボールペン ユニボール R:E 0.5mm - uni(三菱鉛筆)消せるノック式ボールペン ユニボール R:E 0.5mm - uni(三菱鉛筆)消せるノック式ボールペン ユニボール R:E 0.5mm - uni(三菱鉛筆)消せるノック式ボールペン ユニボール R:E 0.5mm - uni(三菱鉛筆)消せるノック式ボールペン ユニボール R:E 0.5mm - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

ノック式消せるゲルインクボールペン。
消し具でこすると摩擦熱で色を消せるゲルインクボールペンです。
色を消したところにも繰り返し書くことができます。
文字等を消す際は、軸を逆さまにするだけでノック棒がロックされるので、しっかり消すことが可能。
使いやすいノック式が実現できました。

方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インク熱消去性インク商品タイプ本体
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24765056URN18005N.241本
180
169
186(税込)
当日出荷
24765074URN18005N.331本
180
169
186(税込)
当日出荷
24765126URN18005N.151本
180
169
186(税込)
当日出荷
24765029URN18005N3C1個(3色)
540
取扱い終了
24765038URN200D054C1個(4色)
800
取扱い終了
返品不可
24765047URN18005N8C1個(8色)
1,440
取扱い終了
返品不可
24765065URN18005N.61本
180
取扱い終了
返品不可
24765083URN18005N.41本
180
取扱い終了
返品不可
24765099URN18005N.481本
180
取扱い終了
返品不可
24765108URN18005N.131本
180
取扱い終了
返品不可
24765117URN18005N.121本
180
取扱い終了
返品不可
24765135URN180C05N.321本
180
取扱い終了
返品不可
24765144URN180C05N.511本
180
取扱い終了
返品不可
24765153URN23005N.431本
230
取扱い終了
返品不可
24765169URN23005N.81本
230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24765126
2020-11-22
用途: 手帳へのメモ書き
Triumph Direction 2000

消せるペン三菱鉛筆の黒はもっていまして、パイロットよりいい点があり、今度は赤を購入しました。パイロットの消えるペンはしばらく使ってないと詰まって書けませんが、三菱鉛筆のはその現象が起きていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする