寺西化学
マジックインキ マジェスター 単色(ニューパック)
紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムによく書ける細書きの油性マーキングペンです。
筆記線幅が1mmから1.5mmの細書き用で、封筒書きや小包の宛名書きに適しています。
インク色
黒
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
太字2.5×6・細字1~2
インク
油性染料
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太字・細字
エコマーク認定番号
18 112 007
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24765634
MMJ50-T1-3P
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください