曜日別特売

ラッションドローイングペン(パック入り)

ラッションドローイングペン(パック入り) - 寺西化学ラッションドローイングペン(パック入り) - 寺西化学ラッションドローイングペン(パック入り) - 寺西化学ラッションドローイングペン(パック入り) - 寺西化学ラッションドローイングペン(パック入り) - 寺西化学ラッションドローイングペン(パック入り) - 寺西化学
(1件のレビュー)

筆記線幅0.03mmから1.0mmのプラスチックペン先にブラッシュを加え、全9種類の豊富なペン先バリエーションをそろえました。
水性顔料インキを使用していますので、耐水性・耐光性に優れています。
コミック、イラスト、デザインワーク、製図などに最適なドローイングペンです。

インク色タイプシングルインク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24765677MRDP-003-T10.03
180
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
24765686MRDP-005-T10.05
180
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
24765695MRDP-01-T10.1
180
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
24765704MRDP-02-T10.2
180
169
186(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
24765713MRDP-03-T10.3
180
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
24765729MRDP-05-T10.5
180
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24765677
2022-06-25
用途: 建築透視図下図作成
サービス業

一緒に購入した0.05はよかったのですが、0.03の方は2日目にはもうかすれてしまい、
残念な結果でした。価格的にはあまり文句は言えないのでしょうが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする