曜日別特売

ラッションプチ

ラッションプチ - 寺西化学ラッションプチ - 寺西化学ラッションプチ - 寺西化学ラッションプチ - 寺西化学ラッションプチ - 寺西化学ラッションプチ - 寺西化学ラッションプチ - 寺西化学ラッションプチ - 寺西化学
(1件のレビュー)

全42色。カラフルでかわいい水性ペン。 手帳やメモ書き、メッセージカードに。
筆記線幅0.3mmの極細タイプ。
ペンケースでかさばらないスリムボティ。
全42色の豊富なカラーバリエーション。
水性インキですから、紙に書いてにじみや裏うつりが少なくなっています。

タイプシングル線幅(mm)0.3インク水性染料商品タイプ使い切り本体線の太さ極細内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24765738MRPT-T1ブラック
150
149
164(税込)
3日以内出荷
24765747MRPT-T10イエローオーカー
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765756MRPT-T12ピンク
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765765MRPT-T14グレイ
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765774MRPT-T15バーミリオン
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765783MRPT-T18ダークブラウン
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765799MRPT-T19オリーブグリーン
150
149
164(税込)
6日以内出荷
返品不可
24765808MRPT-T2レッド
150
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
24765817MRPT-T29ウルトラマリン
150
149
164(税込)
6日以内出荷
返品不可
24765826MRPT-T3ブルー
150
149
164(税込)
6日以内出荷
返品不可
24765835MRPT-T38ネオンオレンジ
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765844MRPT-T4グリーン
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765853MRPT-T41ネオングリーン
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765869MRPT-T42ネオンピンク
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765878MRPT-T43ネオンブルー
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765887MRPT-T44ネオンイエロー
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765896MRPT-T45ネオンパープル
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765905MRPT-T5イエロー
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765914MRPT-T51カーマイン
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765923MRPT-T52スカーレット
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765939MRPT-T6ブラウン
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765948MRPT-T60ライトブルー
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765957MRPT-T61ライトグリーン
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765966MRPT-T62ワイン
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765975MRPT-T63ペリウィンクル
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765984MRPT-T64ペールブルー
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24765993MRPT-T65ターコイズ
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24766009MRPT-T66リーフグリーン
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24766018MRPT-T67ペパーミント
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24766027MRPT-T68パンプキン
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24766036MRPT-T69ローズマリー
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24766045MRPT-T7オレンジ
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24766054MRPT-T70ダークグレイ
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24766063MRPT-T71プラム
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24766079MRPT-T72エッグプラント
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24766088MRPT-T73サファイア
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24766097MRPT-T74エメラルド
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24766106MRPT-T75ブリリアントイエロー
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24766115MRPT-T76パーシモン
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24766124MRPT-T77クリムソンレーキ
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24766133MRPT-T8バイオレット
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
24766149MRPT-T9イエローグリーン
150
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: プロッター用線画き

このサイズ、使用感プロッターの線画きに最適です。
これしか使えません。毎回無くなる前にリピート購入しています。
安価なのも良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする