曜日別特売

ラッションペン No.300

ラッションペン No.300 - 寺西化学ラッションペン No.300 - 寺西化学

事務用に、宛名書きに、イラストに、色鉛筆代わりに、軽く細く、良く書けます。
水性インキですから、紙に書いて裏うつりが少なくなっています。
水性インキですが、黒・青は紙に書いて乾いたら水に流れにくい特性があります。

タイプシングル線幅(mm)0.4~0.6インク水性染料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字内容量1パック(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24766158M300-2P
190
179
197(税込)
当日出荷
24766167M300-2PRR
190
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする