曜日別特売

4K8K対応BS/110°CS アンテナ

4K8K対応BS/110°CS アンテナ - 日本アンテナ

BSデジタル放送と100°CSデジタ放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
右左旋円偏波対応

電源(V)DC15(+13.5~+16.5)受信周波数11.70~12.75GHz耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)コンバーター総合利得(dB)52±4コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)出力周波数右施:1032~2072MHz、左施:2227~3224内容量1本
注意
※4K・8K放送を視聴するには、別途専用受信機が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合
質量(kg)
口径
適合マスト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2474096760SRL結束バンド(2種類×3本)、防水キャップ×1個BS、110℃S4.260cm型38~89.1
141,400
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
2474097675SRL1結束バンド(2種類×3本)、防水キャップ×1個BS、110°CS7.475cm型48.6~89.1
117,000
取扱い終了
返品不可
2474095850SRL結束バンド(L×150mm)×1本、5C用F型接栓×1セット、防水キャップ×1個BS、110°CS2.150cm型32~50
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2474097675SRL14177997475SRL275SRL1 4K8K対応BS/110℃S アンテナ 日本アンテナ 417799744K8K対応BS/110℃S アンテナ日本アンテナ1本
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする