曜日別特売

4K8K対応隙間ケーブル

4K8K対応隙間ケーブル - 日本アンテナ
(1件のレビュー)

4K・8K放送(3224MHz)対応のスキマケーブルです。
サッシなどのすき間を利用して、BSアンテナ等から機器への配線ができるケーブルです。すべてのデジタル放送に使用可能です。
防滴型
最大DC15V・0.5A/AC30V・1A 電流通過します。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応

ケーブル長(m)0.5付属品防水キャップ×1個、取付ねじ×4本、両面テープ×1シート適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM寸法(mm)500×35×20.5入力インピーダンス(Ω)75(F型)周波数帯域(MHz)DC~770・770~3224電圧定在波比(DC~770)1.5・(770~1489)1.8・(1489~2602)2.0・(2602~3224)2.5挿入損失(dB)(DC~770)1.5・(770~1489)2.5・(1489~2150)3.0・(2150~2602)4.0・(2602~3224)5.0内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24740994CF75E
9,200
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: FMアンテナからの受信
サービス業

アンテナから直接信号を受信でき満足です。
窓の隙間に問題なく敷設できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする