曜日別特売

4K8K対応 テレビ端子

4K8K対応 テレビ端子 - 日本アンテナ4K8K対応 テレビ端子 - 日本アンテナ

入力端子が前後に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。
市販の取付枠に取付け可能です。
亜鉛ダイカストを使用し、信頼性・シールド性が高く、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。

周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.5以下、(76~222)1.5以下、(222~770)1.5以下、(770~1489)1.5以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2681)1.8以下、(2681~3224)1.6以下寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.4×43.6×36質量(kg)0.04適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
挿入損失(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24741213MKE7(10~76)0.3以下、(76~222)0.3以下、(222~770)0.4以下、(770~1489)0.4以下、(1489~2150)0.6以下、(2150~2681)0.8以下、(2681~3224)1.0以下
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741229MKE7P(10~76)0.3以下、(76~222)0.3以下、(222~770)0.3以下、(770~1489)0.4以下、(1489~2150)0.6以下、(2150~2681)0.8以下、(2681~3224)1.0以下
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする