日本アンテナ
4K8K対応 テレビプラグ
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
材質
シールド構造、ニッケルメッキ
出力インピーダンス(Ω)
75(プラグ)
入力インピーダンス(Ω)
75
周波数帯域(MHz)
10~3224
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24741274
FP4S(N)-SP
4C用、CS・BS:3224MHz、UHF、VHS,FM、CATV:10~770MHz
4C用
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
24741283
FP5S(N)-SP
5C用、CS・BS:3224MHz、UHF、VHS,FM、CATV:10~770MHz
5C用
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください