曜日別特売

ドライビングローファー メンズ R302M

ドライビングローファー メンズ R302M - リゲッタドライビングローファー メンズ R302M - リゲッタ

足への負担を少なくする仕様で、歩きやすさ、足が痛くならない、もっと歩きたくなる靴です。インソールの一部に抗菌防臭素材アミノファイン(R)を使用。
ローリングカットにより指先に少し力を入れるだけでスイッと前へ。ラウンディングカットの広い面積により、かかとからしっかりと着地。

材質人工皮革(エアフィ)ポリエステル、ポリウレタン、合成皮革、合成底(ポリウレタン)標準質量(g/片足)250足幅3E相当底面の厚さ(mm)前:約20、後:約40内容量1足
注意
※かかと部分の底と本体の間に1~2mmの隙間がございますが、商品製造工程上の仕様となっております
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24741974R302ダークブラウン26
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741999R302ブラック25
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
24741965R302ダークブラウン25
オープン
取扱い終了
返品不可
24741983R302ダークブラウン27
オープン
取扱い終了
24742008R302ブラック26
オープン
取扱い終了
24742017R302ブラック27
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする