山金工業
ジャストフィットワゴン(引出し付き)
天板を傾ける事でピッキングしやすくなりました。
約32°まで5段階の調整ができます。
天板は凹凸により摩擦抵抗の少ないポリウレタンエンボスシートを採用。耐熱温度も約80℃と一般的な作業としては充分です。
天板耐荷重(kg)
10
ストッパー
あり(×2)
材質(天板)
ポリウレタンエンボス
キャスター種類
ネジ径:M12×P1.25
グリーン購入法
適合
引出し耐荷重(kg)
5
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※キャビネットは取り付けできません。※個人宅の配送はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24770157
WJC-2-P
2
96(自重を含む)
あり
644(水平時)
430
750
50
自在×4
ゴム
パールピンク
¥
84,400
¥
50,762
¥
55,838
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24770166
WJC-3-P
3
96(自重を含む)
あり
854(水平時)
430
750
50
自在×4
ゴム
パールピンク
¥
89,100
¥
55,794
¥
61,373
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
参考になった