曜日別特売

ツーリングワゴン(BT-50/NT-50用)

ツーリングワゴン(BT-50/NT-50用) - 山金工業ツーリングワゴン(BT-50/NT-50用) - 山金工業ツーリングワゴン(BT-50/NT-50用) - 山金工業ツーリングワゴン(BT-50/NT-50用) - 山金工業ツーリングワゴン(BT-50/NT-50用) - 山金工業ツーリングワゴン(BT-50/NT-50用) - 山金工業

高価な工具を安全に収納できます。
形状変形や割れが生じにくいホルダーを採用。ホルダー1個当たり、ボルト4個でしっかりと固定されています。
ホルダーそのものにわずかに傾斜があり、ツールの取り出し、収納がやりやすくなっています。

アイボリー材質(車輪)ゴムキャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)150(ツーリング棚板1段当たり)棚板調整ピッチ(mm)50(中段)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※キャビネットは取り付けできません。※個人宅の配送はできません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
引出し
質量(kg)
ホルダー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24770218W6TCU-BM501-IV(ツーリング棚板)1段あり(WLD-6M1-IV)32.1#50ホルダー12個
117,260
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24770227W6TCU-BM502-IV(ツーリング棚板)2段あり(WLD-6M1-IV)38.7#50ホルダー12個×2段
152,360
79,980
87,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24770236W7TCU-BM501-IV(ツーリング棚板)1段あり(WLD-7M1-IV)39.8#50ホルダー18個
136,560
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24770245W7TCU-BM502-IV(ツーリング棚板)2段あり(WLD-7M1-IV)46#50ホルダー18個×2段
178,010
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24770175W6TCS-K501-IV(ツーリング棚板)1段なし22.8#50ホルダー12個
66,150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24770184W6TCS-K502-IV(ツーリング棚板)2段なし29.4#50ホルダー12個×2段
93,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24770193W7TCS-K501-IV(ツーリング棚板)1段なし27.1#50ホルダー18個
76,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24770209W7TCS-K502-IV(ツーリング棚板)2段なし33.2#50ホルダー18個×2段
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

ツーリングワゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする