カクケイ
合成紙荷札 針金付
こんなお得な商品も!
耐水荷札 針金付き
モノタロウ
¥
6,598
~
税込
¥
7,258
~
一滴も水を吸いません。
用途
鋼材・木材・植木札に最適
タイプ
ハトメ付
内容量
1箱(1000枚)
全6種類を絞り込む
縦(mm)
65
72
90
120
横(mm)
30
35
45
60
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25207587
#150 大 ハトメ付
120
60
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
25207596
#200 大 ハトメ付
120
60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207605
#150 中 ハトメ付
90
45
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207614
#200 中 ハトメ付
90
45
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
25207623
#150 小 ハトメ付
72
35
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25207639
#150 豆 ハトメ付
65
30
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください