曜日別特売

防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト

防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト - アイリスオーヤマ防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト - アイリスオーヤマ防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト - アイリスオーヤマ防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト - アイリスオーヤマ防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト - アイリスオーヤマ防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト - アイリスオーヤマ防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト - アイリスオーヤマ防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。
作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。
充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。
360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。
明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。
鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。
USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。

保護等級IP55付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1)出力電圧(V)5入力電圧(V)100~240色温度(K)5000出力電流(mA)(最大)1000配光角度(°)120演色指数(Ra)80定格出力(A)(最大)1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
充電時間(時間)
明るさ(Lm)
点灯時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24770568LWS-200SB-CH50×65×3551.52002.5/200Lm、5/100Lm
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
24770577LWS-300SB-CH50×65×3551.53002/300Lm、4/150Lm
オープン
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
24770586LWS-500SB-CH50×65×40535002/500Lm、4/250Lm
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-13
用途: ピット作業
Pro-Hunt.Japanその他業種

200lmだと明るくて気持よく作業が進みますが使用時間が非常に短く冬場では2時間ぐらいです。
100lmだともの足りない明るさに感じてしまいます。
マグネットは強力ですごく良いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 24770577
2020-01-16
用途: ピット・槽内作業時

明るさとしては十分満足できます。大きさも丁度良いです。
ただ、充電後にケーブルを抜いた時に本体側の充電部の金具が一緒に取れてしまいました。
あと磁石の部分の出っ張りも少し気になります。
その点を改善して頂けると良いのではないでしょうか。

対象商品 : 24770586
2019-01-12
用途: 早朝、夜間の作業時
農・林・水産業

充電式とは思えない明るさです。同じくらいの価格のものに比べて光源が大きいのも良いです。

対象商品 : 24770586
2018-10-30
用途: 電気設備点検
サービス業

想像以上に明るく便利です。
全方向に照らしてくれるともっと使い勝手がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする