人感センサー付LEDクリップライト 60形相当

人感センサー付LEDクリップライト 60形相当 - アイリスオーヤマ人感センサー付LEDクリップライト 60形相当 - アイリスオーヤマ人感センサー付LEDクリップライト 60形相当 - アイリスオーヤマ人感センサー付LEDクリップライト 60形相当 - アイリスオーヤマ人感センサー付LEDクリップライト 60形相当 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【消費電力8.2W】【明るさ810lm】【IP54】【口金E39】【コード5m】必要な時にだけ点灯!常時点灯しなくても良い場所に最適。
人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。
明暗センサーで明るい場所では常時消灯、周囲の明るさ100~150lx以上の時は点灯しません。40000時間の長寿命。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途玄関などの灯りに。防犯用途でも。材質本体:スチール、フェノール樹脂、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)640定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)8.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×270色温度(K)5000センサー感知方式人感センサー、明暗センサー電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120明るさ(Lm)810光色昼白色取付可能幅(mm)60mm電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24770595ILW-85GSC3
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24770595
2019-03-06
用途: ガレージやウッドデッキの照明に
山本ケミカル株式会社

感度もよく明るいです。電球色があればうれしいところですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする