ユニット
鉄製消火器BOX 20型
工場、倉庫、一般施設等で使用できる消火器格納庫です。
用途
消火器の収納に。
種類
ボックス型
材質
スチール
色
赤
仕様
格納消火器:粉末20・水系3L
質量(kg)
4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×210×700
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25204078
376-179A
1本用
280×210×700
136-7813
¥
10,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25204087
376-180A
2本用
280×210×700
136-7810
¥
17,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください