ユニット
消火器格納庫
工場・事務所・物流倉庫などの消化器の設置に最適です。
用途
消火器の収納に。
種類
ボックス型
仕様
格納消火器:粉末6・10型
トラスコ品番
115-0277
材質
スチール
質量(kg)
3.2
色
赤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×165×605
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25204096
376-17A
¥
7,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください