ユニット
SUS製 消火器BOX
工場、倉庫、一般施設等で使用できる消火器格納庫です。
用途
消火器の収納に。
種類
ボックス型
材質
ステンレス
色
赤
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25204105
376-181A
136-7811
3.2
235×165×605
¥
23,870
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
25204114
376-184A
136-7812
8.2
550×210×700
¥
49,720
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください