曜日別特売

ダスト フレキシファイバー

ダスト フレキシファイバー - 日本ENJO

ダストフレキシ55cmセット(50264)の取替用ファイバー
繊維の静電気の力で、ホコリ・ちり・髪の毛などを吸着します。ホコリを繊維の間に閉じ込めるので、飛散しにくいです。
吸着剤など化学薬品は不使用です。洗って何度でも使用可能です。自由に変形可能です。

用途手の届きにくい場所(ブラインド、棚の上や下、すき間、電灯など)の、ホコリ・ちり・髪の毛・細かい砂などの除去トラスコ品番128-7558材質ポリエステル68%、ポリアクリル32%オレンジ質量(g)35寸法(長さL×幅W)(mm)530×40繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※乾いた状態で使用してください。
※洗濯時、柔軟材使用してください。洗濯ネット使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2520428850241
5,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする