曜日別特売

透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ

透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ - DICプラスチック透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ - DICプラスチック

角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。

用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)種類アメリカン材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂質量(g)455頭囲(cm)54~62衝撃吸収ライナーあり通気孔なし内容量1個
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
頭囲(cm)
種類
材質
衝撃吸収ライナー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25204394AA11EVO-CS-HA6-KP-B/S飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)54~62アメリカン帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂ありスカイブルー/スモーク
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25204403AA11EVO-CS-HA6-KP-FG/S飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)54~62アメリカン帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂ありフレッシュグリーン/スモーク
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
25204419AA11EVO-CS-HA6-KP-K/S-54~62アメリカン帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂あり紺/スモーク
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
25204428AA11EVO-CS-HA6-KP-LG/S-54~62アメリカン帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂ありライトグレー/スモーク
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
25204437AA11EVO-CS-HA6-KP-W/B飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)54~62アメリカン帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂あり白/ブルー
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25204446AA11EVO-CS-HA6-KP-W/C飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)54~62アメリカン帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂あり白/クリア
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
25204455AA11EVO-CS-HA6-KP-W/G飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)54~62アメリカン帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂あり白/グリーン
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
25204473AA11EVO-CS-HA6-KP-W/S飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)54~62アメリカン帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂あり白/スモーク
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
25204489AA11EVO-CS-HA6-KP-Y/S飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)54~62アメリカン帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂あり黄色/スモーク
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
25204464AA11EVO-CS-HA6-KP-W/O飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)54~62アメリカン帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂あり白/オレンジ
12,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする