ブラストン
PU手の平コート制電編手袋
導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防ぎます。指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途
電子部品の組み立てに。
機能
帯電防止
色
グレー
材質
ナイロン75%、カーボン25%
入数(双)
10
表面抵抗値(Ω)
10
7
ゲージ数
13
クラス
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
内容量
1袋(10双)
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25205049
BSC-21-S
S
21
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25205058
BSC-21-M
M
22
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
返品不可
25205067
BSC-21-L
L
22.8
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
返品不可
25205076
BSC-21-LL
LL
23.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください