ダイア
多目的プロマー 充電式
ヘッド交換で多彩な作業が可能です。コードレスタイプで360度回転ヘッドと早送り機構で作業効率がアップします。
充電時間(分)
60
トラスコ品番
130-3325
質量(kg)
4.2
電圧(V)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×75×252
圧着範囲(mm
2
)
14~250
出力(kN)
127
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25205119
HPN-250RLB
¥
375,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください