曜日別特売

ホールクランパー

ホールクランパー - イマオコーポレーションホールクランパー - イマオコーポレーションホールクランパー - イマオコーポレーションホールクランパー - イマオコーポレーション

ベースに穴加工を施すだけの簡単な加工で使用できます。

用途ホルダー交換材質(本体)SUS303材質(ナット)SUS303内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ベース厚さ(mm)
クランプ力(N)
適合プレート厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25205173QCHC0612N-3-SUS116-488941適合:333~8
7,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
25205189QCHC0612N-6-SUS116-489040適合:633~8
7,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
25205198QCHC0816N-3-SUS116-489188適合:333~12
7,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
25205207QCHC0816N-6-SUS116-489286適合:663~12
7,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする