制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付

制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付 - 橋本クロス制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付 - 橋本クロス制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付 - 橋本クロス制御盤フィルター エコノミータイプ ホルダー付 - 橋本クロス

制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。
また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。
よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。
熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。
制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。

用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。材質ポリエステル厚さ(mm)0.1高さ(mm)651巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5ラベル枚数(1巻当り)150初期圧力損失(Pa)59
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法(幅W×長さL)(mm)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25205356E151501箱(12本)102-7418180フィルタ:150×200ホルダー:200×90
33,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
25205365E201501箱(12本)102-7419230フィルタ:200×200ホルダー:250×90
37,800
32,980
36,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
25205374E251501箱(12本)102-7420260フィルタ:250×200ホルダー:300×90
49,800
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
返品不可
25205383E301501箱(12本)102-7421310フィルタ:300×200ホルダー:350×90
60,600
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
25205399E351501箱(12本)102-7422360フィルタ:350×200ホルダー:400×90
67,200
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25205408E401501箱(12本)102-7423410フィルタ:390×200ホルダー:450×90
76,200
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25205417E461501箱(6本)102-7424480フィルタ:460×200ホルダー:510×90
46,200
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
25205426E551501箱(6本)102-7425600フィルタ:550×200ホルダー:600×90
49,500
43,980
48,378(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする